絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(5)
- 29(4)
- 32(6)
- 38(6)
- 45(5)
- 50(8)
- 60(3)
- 65(6)
- 70(3)
- 80(4)
- 100(6)
- 105(3)
- 108(1)
- 110(4)
- 120(2)
- 210(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4(2)
- 6(2)
- 35(3)
- 38(8)
- 44(1)
- 130(7)
- 160(5)
- 250(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 12.7(1)
- 13(3)
全長(mm)
- 59(1)
- 85(1)
- 114(1)
- 142(1)
- 165(1)
- 275(1)
- 330(1)
ブランド
- エスコ
- 大見工業(275)
- ミヤナガ(258)
- ユニカ(184)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(48)
- 神沢(31)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- Hakken(コンセック)(24)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニホールソー
エスコ¥2,380~税込¥2,618~1個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
超硬付ホルソーセット
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬付ホルソーセット
エスコ¥35,200税込¥38,7201セット翌日出荷セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
ホールソーセット(配管工事用)
エスコ¥39,300税込¥43,2301セット翌日出荷センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
ホールソーセット(配管工事用)
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
ホールソーセット(一般設備用)
エスコ¥17,200税込¥18,9201セット4日以内出荷設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌日出荷コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)
ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ¥3,390税込¥3,7291本翌日出荷コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:11六角(mm)軸:6.35(1/4”)
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用長さ(mm)アーバー:59全長(mm)114サイズイモネジ六角レンチ:1/8”質量(g)140適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)38.5シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
フリーホールソー
エスコ¥44,600税込¥49,0601台翌日出荷付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
スーパーメタルコアドリル用替刃
エスコ¥14,100~税込¥15,510~1個翌日出荷厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。有効長(mm)130カッター長(mm)160![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273168-251023-02.jpg)
[六角軸]ハイスホールソーセット
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット翌日出荷ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。有効長(mm)44サイズ(mm)22・25・30・32・35シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273195-251023-02.jpg)
[六角軸]ハイスホールソーセット
エスコ¥13,500税込¥14,8501セット翌日出荷一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。材質HSSサイズ(mm)10・11・12・13・14・15シャンクサイズ(mm)六角:6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)
4本組超硬付深穴ホールソーセット
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷付属品パイロットドリル×2本、アーバー、コア押し出し棒仕様回転専用有効長(mm)35mm (鋼板の場合は板厚12mmまで)




![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)









![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)











![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273168-251023-02.jpg)
![[六角軸]ハイスホールソーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273195-251023-02.jpg)