絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 6(6)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(9)
- 11(7)
- 12(9)
- 13(9)
- 14(7)
- 15(11)
- 16(11)
- 22(5)
- 51(3)
- 52(3)
- 53(3)
- 54(3)
- 55(3)
- 56(3)
- 57(3)
- 100(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
- 10(4)
- 13(5)
全長(mm)
- 75(2)
- 100(1)
ブランド
- 神東工業
- モノタロウ(4)
- エスコ(287)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(271)
- ユニカ(183)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(33)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用
神東工業(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
セラミニ・ミニホールソー シャンクセット
神東工業¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ
神東工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
セラミニホールソー 深穴用 セット
神東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
セラミニホールソー セット
神東工業¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)1.5以下