絞り込み
有効長(mm)
- 250(1)
- 270(2)
- 370(1)
- 420(1)
全長(mm)
- 305(1)
- 310(2)
- 425(1)
- 475(1)
ブランド
- アクティブ[切削工具]
- 大見工業(275)
- ミヤナガ(258)
- ユニカ(184)
- エスコ(156)
- コバルテック(136)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(55)
- シブヤ(48)
- 神沢(32)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- Hakken(コンセック)(24)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
特価
![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットArod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットCrod
アクティブ[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応コンセック、日立工機取付ねじCロットネジ(25.4角)チップ高さ(mm)7.5![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
小口径一体式コアビット
アクティブ[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷プロ向けに開発された小口径コアビットは、切削性能と耐久性において、施工の最高効率に貢献します。高品質な工業用ダイヤモンドを使用しております。小口径一体式コアビットのチップはプロ仕様のリングタイプです。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけその他コンクリート二次製品等への穿孔に使用。




![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
![PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724546-250410-02.jpg)
![PRO仕様 一本物コアビットCrod アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724571-250410-02.jpg)
![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)