絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
有効長(mm)
  • 260(1)
全長(mm)
  • 313(1)
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • モノタロウ(4)
  • ミヤナガ(163)
  • 大見工業(115)
  • ユニカ(78)
  • ハウスビーエム(26)
  • エスコ(24)
  • 日東工器(24)
  • コバルテック(24)
  • 神沢(22)
  • SK11(16)
  • スターエム(15)
  • TRUSCO(14)
  • 神東工業(14)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • KIドリル(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • ウイニングボアー(11)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • LENOX(レノックス)(10)
  • シブヤ(9)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
  • SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)

    SPJ型コアドリル(000001590)

    Hakken(コンセック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
    用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
ホールソー・コアドリル