絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,231件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
    仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
  • 超硬ロングホールカッター 大見工業

    超硬ロングホールカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
    材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435)有効長(mm)3刃厚(mm)2.1シャンク径(mm)13
  • キレナガホールカッター 65mm 大見工業

    キレナガホールカッター 65mm

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
  • キレナガホールカッター 27mm 大見工業

    キレナガホールカッター 27mm

    大見工業
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
  • キレナガホールカッター 110mm 大見工業

    キレナガホールカッター 110mm

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
  • ”FRPホールカッター” 大見工業

    ”FRPホールカッター”

    大見工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。
    用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
  • 35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業

    35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • 50SQクリンキーカッター 大見工業

    50SQクリンキーカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
  • 50Hクリンキーカッター 大見工業

    50Hクリンキーカッター

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット LENOX(レノックス)

    バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
    用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア ユニカ

    超硬ホールソーメタコア

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)

    ユニカ
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
    用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
  • 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

    ユニカ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホールソーセット

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
    用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
  • ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器

    ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

    日東工器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
    用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
  • E型ホールカッター 大見工業

    E型ホールカッター

    大見工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
    用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。トラスコ品番104-6187材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)79有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6有効長(mm)1.6フトコロの深さ(mm)8刃厚(mm)2シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)21
  • まんてんホールソー吸込コネクタジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー吸込コネクタジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
    質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23
  • CKシャンク BIG DAISHOWA

    CKシャンク

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    CKボーリングシステムのベーシックホルダ
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
  • ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 51mmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm RS PRO

    ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
  • ホールソー RS PRO バイメタル 直径16 → 76mm あり RS PRO

    ホールソー RS PRO バイメタル 直径16 → 76mm あり

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 穴鋸
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーセットmmアーバー含む = あり材質 = バイメタルバイメタル = あり
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    サイズ(mm)64
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)

    超硬バーホールソートリプル(HTR)

    アマダマシナリー(NCC)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
    用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)

    超硬ホールソーブラック(HNC)

    アマダマシナリー(NCC)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
    用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
  • 超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム

    超硬ホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
    用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
  • FACOM(ファコム) ホールソー 29mm | 609A29 FACOM

    FACOM(ファコム) ホールソー 29mm | 609A29

    FACOM
    5,898税込6,488
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)29作動範囲(mm)長さ:34
ホールソー・コアドリル