2,337件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSF-SDS 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプSDS-Plusドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

コバルテック延長バー C×100L
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。 ねじの種類Cロットネジ 有効長(mm)100
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。 入数2個入り
1個
279 税込307
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。 適合機種ハイコーキ(BM40M2) 材質刃部:超硬チップ 加工可能板厚(mm)35
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 適合センタードリル:STR-6 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38
1セット(5本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現! 切粉も3分割されるので、排出がスムーズ! 難削材【SM/SN材】にも対応 回転時のビビりが少ない高品質なコア
適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません 適合板厚(mm)50 取付部4条ネジ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現! 切粉も3分割されるので、排出がスムーズ! 難削材【SM/SN材】にも対応 回転時のビビりが少ない高品質なコア
適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません 適合板厚(mm)35 取付部4条ネジ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160 ストレートシャンクΦ10mm 寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm) 切り込み深さ(mm)0~33
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)10.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)センタピン
適合機種BM40M2 対応スチールコア:ワンタッチ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削 有効長(mm)10 使用条件回転
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

全長(mm)133 トラスコ品番778-0249 適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用) 名称パイロットピンA4 メーカー商品コード14894
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(4枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51) シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2 全長(mm)88.5 刃長(mm)27 被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材 フトコロの深さ(mm)27 刃厚(mm)0.9
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業 六角軸シャンク径6.35mm 刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16 材質SKH55 材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ 焼入硬度HRC63以上
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP トラスコ品番811-4982 セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g)65 アズワン品番65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1セット
8,728 税込9,601
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,621 税込3,983
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。 有効長(mm)80 仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材塩ビ管 カッター長(mm)110 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途ブロック・モルタル 適合Φ22~220用 トラスコ品番379-2391 種別振動用コアドリル(Sコア) 材質超硬 質量(g)90.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。 適合Φ25~310mm用 トラスコ品番353-4880 種別ガルバウッドコアドリル 材質ハイス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

センターギリがテーパー状なので安定度抜群・刃はハイス鋼で薄刃。
用途アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。 適合材アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。 適合機種電気ドリル(10mm以上)、ボール盤、クリックボール 穴あけ深さ(mm)アルミサイディング材/25まで石膏ボード・木材・ゴム8mmまで 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)25~130 材質(ドリル)刃物工具鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)