カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(401)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ホルダ
商品豆知識

ホルダ 外径旋削用
京セラ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
大径防振バー D80-D-C-VH
タンガロイ¥699,800~税込¥769,780~1本3日以内出荷仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDVCMT160408CSPTRUE
ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H-VH
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDNMG150608CSPTRUE
ボーリングヘッド S-SDUCR/L-H-VH
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDCMT11T308CSPTRUE
ローレット (右斜メ目)
エスコ¥900税込¥9901個翌々日出荷仕様L目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ1.27モジュール0.4山数円周:47番手No.20外径(mm)19穴径(mm)4.8
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥339,800~税込¥373,780~1個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
チャンファーミルmini インサート ノンコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini 超硬シャンク
Nine9¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini スチール
Nine9¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷仕様【MIID_2】6V-TOMG2506 【HAND】L寸法(mm)LOH:62.25、LOH2:99.75、寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20MIID6C-TOMG2506
突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)150CSPTRUE
突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)140寸法WPOS(mm)27.1寸法HBKW(mm)4.5CSPTRUE
GY用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷一体型の溝入れバイト用ホルダーです。刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
組立用レンチ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷組立用レンチです。適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
レンチ
住友電工ハードメタル¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷トルクスレンチです。寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781セット(10個)翌日出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
クイックチェンジホルダ シャンク
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1本翌日出荷から8日以内出荷シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
テスタロッサ50 ボーリングキット
D'ANDREA¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷テスタロッサ50 Φ6~Φ140ボーリングキット。Φ6~140mmのボーリングでレイアウト変更可能な全てのアクセサリーのセット。TRM50ヘッドは高精度構造・仕上げ2μ調整。インサートチップはISO規格。1本のレンチで脱着が可能。L/D=6.3まで安全に組み合せ可能用途ボーリング加工用適合範囲(mm)Φ6~Φ140
ダブルクランプバイト C-ATEON-CHP
タンガロイ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷その他【DCONMS】63、【DMIN】190、【LF】130、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C6、【WF】0RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506CSPTRUE
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)
プロトティップ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷台形ねじ加工用タップです。仕様ノンコートトラスコ品番825-9398全長(mm)175呼び寸法TR12×3下穴径(Φmm)9.25山数12ねじ長さ(mm)90シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P
ワルター¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
ボーリング角バイト
ニューストロング販売¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2808セット内容単品材質材質:SKH57寸法(mm)9.53×9.53×45適合ホルダPB-4・BA-4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP
イスカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)
イスカル¥13,980税込¥15,3781個ほか当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP
イスカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16