カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(401)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ホルダ
商品豆知識

カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP
タンガロイ¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷仕様●BMC:S●Torque:3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法GAMP(°)-12寸法GAMF(°)-12寸法KAPR2(°)117.5MIID6C/6V-TOMG2506...
外径用ホルダ AVJNR/L
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷仕様●MIID_2:YNMG160408●Torque:3寸法Lf(mm)110寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDVNMG160408
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)27寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDWN 0604...
外径用ホルダ ADJNR/L
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)36寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDDNMG150408
外径用ホルダ ACLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)26寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDCN /GNMG1204...
外径用ホルダ AVJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)37寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDVNMG120408E
外径用ホルダ ATQNR/L
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷仕様Torque:3寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)28寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIIDTNMG160408
外径用ホルダ AWLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷仕様Torque:3寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法Lf(mm)100寸法LH(mm)30寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25MIIDWNMG080408
99 ホルダ/チャンファーミルミニ
ムラキ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
SANDVIK¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
NEWナイスカット
富士元工業¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH
イスカル¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007
イスカル¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・面取り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 J-ST-M6-G1/8
京セラ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4