カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(981)
- 京セラ(514)
- タンガロイ(507)
- 三菱マテリアル(396)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(231)
- ワルター(208)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(25)
- スーパーツール(24)
- MSTコーポレーション(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: ホルダ
商品豆知識

円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM)アダプタ CoroTurn(R) SLクイックチェンジ
SANDVIK¥699,800~税込¥769,780~1個14日以内出荷勝手N接続径(Φmm)80
CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3
CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
SANDVIK¥47,980税込¥52,7781本14日以内出荷トラスコ品番658-4078全長(mm)109.108勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)20.5シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20
CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷全長(mm)150高さ(mm)刃先:25クランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25
T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット
SANDVIK¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷適合CNMG 120408トラスコ品番655-9714適合チップひし形頂角80°勝手Rクランプピン/クランプシャンク幅(mm)22切込み角度(°)95リード角(°)工具:-5
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷適合SNMG 120408適合チップ正方形クランプピン/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト
SANDVIK¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
TYP3000/2000/20.5クランピングユニット
ワルター¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷Walter CAPTO 工具アダプターです。用途クランピングユニット。切削加工用アダプター。材質スチール
TYP2030/2040/2050/2060クランピングユニット
ワルター¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷Walter CAPTO 工具アダプターです。用途クランピングユニット。切削加工用アダプター。材質スチール
A-PSKNボーリングバー レバークランプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷内径加工用旋削ホルダーです。用途旋削加工。材質スチール全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応