17ページ目: ホルダ

4,099件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング Nine9

    チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング

    Nine9
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。
    刃数6枚
  • ホルダー チャンファーミルmini スチール Nine9

    ホルダー チャンファーミルmini スチール

    Nine9
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
  • GY用 三菱マテリアル

    GY用

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    一体型の溝入れバイト用ホルダーです。
    刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
  • 溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル

    溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
  • 小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル

    小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 組立用レンチ 住友電工ハードメタル

    組立用レンチ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    組立用レンチです。
    適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    L型レンチです。
    寸法L(mm)62寸法B(mm)T15寸法l(mm)10.0名称L型レンチ(トルクス)寸法d(Φmm)3.26
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トルクスレンチです。
    寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トルクレンチです。
    適合カッターWEX1000E/EL型・WEX1000F型推奨締付トルク(N・m)0.5
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    トルクスプラスレンチです。
    寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    レンチです。
  • トルクレンチ 住友電工ハードメタル

    トルクレンチ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トルクレンチです。
  • セットスクリュー用トルクレンチ 住友電工ハードメタル

    セットスクリュー用トルクレンチ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    セットスクリュー用トルクレンチです。
    用途ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用トルクレンチです
  • 調整ねじ 住友電工ハードメタル

    調整ねじ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    調整ねじです。
    適合カッターANXS 16000R(S)型/ANXA 16000R(S)型/ANXS 16000E型
  • 皿ねじ 住友電工ハードメタル

    皿ねじ

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。
    ピッチ(mm)0.70長さL(mm)7.00幅B(mm)T15径D(Φmm)5.50寸法d(Φmm)M4角度α(°)86
  • 皿ねじ 住友電工ハードメタル

    皿ねじ

    住友電工ハードメタル
    1セット(10個)
    取扱停止中
    ねじです。
    ピッチ(mm)60寸法L(mm)9.65寸法D(Φmm)5.30名称皿ねじ(トルクスプラス穴つき)寸法d(Φmm)M3.5
  • ダブルねじ 住友電工ハードメタル

    ダブルねじ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ダブルねじです。
    ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)13寸法D(Φmm)4.5寸法B(mm)T20寸法l(mm)5名称ダブルねじ(トルクス片穴)寸法d(Φmm)M6
  • ダブルねじ 住友電工ハードメタル

    ダブルねじ

    住友電工ハードメタル
    1個
    取扱停止中
    左ねじ側のみレンチ穴あり。
    ピッチ(mm)0.70寸法L(mm)7.50寸法D(Φmm)3.00寸法B(mm)2寸法l(mm)3名称ダブルねじ(両穴)寸法d(Φmm)M4
  • アルネックス ANX型用クランプねじ 住友電工ハードメタル

    アルネックス ANX型用クランプねじ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    キャップスクリューです。
    ピッチ(mm)0.50寸法L(mm)7.50寸法H(mm)2.400寸法D(Φmm)5.30寸法B(mm)10IP寸法l(mm)全ねじ名称キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)寸法d(Φmm)M3推奨締付トルク(N・m)2.0
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    溝入れバイトGND型用インサートです。
    用途非鉄金属用。汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    SEC-溝入れバイトSSH型です。
    用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    溝入れバイトGND型用インサートです。
    用途非鉄金属用。汎用全長L(mm)21.1ブレーカGAコーナー半径(mm)0.2公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途角溝用。刃先形状ホーニングコーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1インサート厚さ(mm)4.76内接円IC(mm)12.70
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-溝入れバイトGWC型です。
    適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
  • ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル

    ツインヘッドホルダ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
  • ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル

    ツインヘッドホルダ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
  • スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン 角シャンク用ホルダ

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
  • スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
  • スミポリゴン GND型ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン GND型ホルダ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ねじ皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m)レンチTT25FIG1
  • クイックチェンジホルダ シャンク 住友電工ハードメタル

    クイックチェンジホルダ シャンク

    住友電工ハードメタル
    44,980税込49,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。
    用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
ホルダ