絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(837)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(201)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(172)
  • エスコ(151)
  • イワタツール(111)
  • シャビーブ(79)
  • WEBA(46)
  • 岡部工具(41)
  • THECUT(32)
  • ムラキ(31)
  • 岡崎精工(30)
  • グーリング(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • イリックス(19)
  • TRUSCO(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~9.7(1)
  • 1.2~11.88(1)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 11.24(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3~22.8(1)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 28~133(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 32(12)
材質
  • その他(36)
  • ハイス(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(33)
  • (33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
7,998税込8,798
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
チビモミ 富士元工業チビモミ富士元工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
面面 富士元工業面面富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石富士元工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
ハンディ面取機 富士元工業ハンディ面取機富士元工業
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
ハンチャンマンR用です。
仕様ガイドローラー・ワッシャー・低頭ネジ 各1個入りのセットトラスコ品番274-6870
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミRoHS指令(10物質対応)対応
つんこ TNKシリーズ 富士元工業つんこ TNKシリーズ富士元工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953アズワン品番67-2377-53
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)トラスコ品番796-4439質量(kg)23出力(W)500電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327電源コード(m)3切刃形状その他
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
ナイスコーナー 富士元工業ナイスコーナー富士元工業
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工刃数3枚刃材質トラスコ品番796-4471幅(mm)230質量(kg)28高さ(mm)362出力(W)500奥行(mm)400回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3切刃形状3枚刃
ジェントルメン 富士元工業ジェントルメン富士元工業
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
ウラザグル 富士元工業ウラザグル富士元工業
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C 富士元工業ウラザグリメン-C富士元工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用) 富士元工業ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)富士元工業
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1トラスコ品番796-4552幅(mm)400質量(kg)8高さ(mm)100奥行(mm)60加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他板長さ(mm)【加工可能】250
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3スライド板富士元工業
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工刃数3枚刃材質トラスコ品番796-4455質量(kg)28出力(W)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000切刃形状3枚刃
ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業ヤングメン45° 1枚刃富士元工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
モミエコ 富士元工業モミエコ富士元工業
28,980税込31,878
1箱(12個)
当日出荷
材質AC15Nトラスコ品番447-1253質量(g)1.16切刃形状その他
ナイスコーナー用 固定板(薄板用) 富士元工業ナイスコーナー用 固定板(薄板用)富士元工業
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
ナイスコーナーFR 富士元工業ナイスコーナーFR富士元工業
349,800税込384,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工出力(W)500電源(V)AC100電源コード(m)3回転速度(min-1[r.p.m])8000
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業ジェントルメン45°1枚刃富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
エコメン用チップ 富士元工業エコメン用チップ富士元工業
29,980税込32,978
1箱(12個)
欠品中
材質AC15Nトラスコ品番447-1261質量(g)3.3切刃形状その他
Rスペシャル 富士元工業Rスペシャル富士元工業
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工刃径(Φmm)56刃数3材質全長(mm)115セット内容ロックピン、レンチ(チップ別売)適合チップN43GXR切刃形状3枚刃
FR用専用カッター 富士元工業FR用専用カッター富士元工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様専用カッタートラスコ品番796-4633幅(mm)51高さ(mm)38.8質量(g)250奥行(mm)35切刃形状その他
FR専用固定ガイド板 富士元工業FR専用固定ガイド板富士元工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
FR専用スライドガイド板 富士元工業FR専用スライドガイド板富士元工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
C面取り用精密級チップ 富士元工業C面取り用精密級チップ富士元工業
27,980税込30,778
1箱(12個)
当日出荷
材質AC15Nトラスコ品番796-9112質量(g)4.1切刃形状その他
ヤングメン 富士元工業ヤングメン富士元工業
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40切刃形状3枚刃
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
面取り・バリ取り