絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.63(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(7)
- 1.25(2)
- 1.5(4)
- 1.6(2)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 3(4)
- 3.15(2)
- 4(8)
- 5(11)
- 6(6)
- 6.3(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.15(3)
- 3.5(1)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.3(2)
- 7.7(1)
- 8(5)
- 10(15)
- 11(4)
- 11.2(1)
- 12(16)
- 12.5(2)
- 14(2)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(3)
- 22(1)
- 25(4)
- 31.5(1)
材質
- ハイス(12)
- 超硬合金(2)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- エスコ(124)
- イワタツール(110)
- 富士元工業(63)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(35)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(92)

弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
ポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
ジョイントツール ボール盤用90° カウンタシンク JO-CSQM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷ボール盤での面取り加工用カウンタシンク形のジョイント工具です。
ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。トラスコ品番216-3346
ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。刃形片刃センター穴角(°)90
ジョイントツール コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。