絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 23.88(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • その他(3)
  • サーメット(5)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(7)
ブランド
  • THECUT
  • モノタロウ(8)
  • ワルター(838)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(196)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(129)
  • イワタツール(110)
  • エスコ(85)
  • WEBA(61)
  • 富士元工業(61)
  • グーリング(46)
  • 岡部工具(41)
  • シャビーブ(35)
  • ハーマンビルツ(30)
  • ムラキ(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • イリックス(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • TRUSCO(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • ロングセンタードリル THECUT

    ロングセンタードリル

    THECUT(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
    材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
  • 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

    THECUT
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

    THECUT
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°

    THECUT
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT

    スーパー面取丸 MINI-ZERO

    THECUT
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
    寸法L(mm)80寸法d(mm)8
  • ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT

    ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC

    THECUT
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
    刃数2寸法L2(mm)7
  • Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUT

    Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用

    THECUT
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
  • 粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT

    粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用

    THECUT
    67,980税込74,778
    1本
    3日以内出荷
    油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)
    寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
  • 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT

    超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
  • スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT

    スーパー面取丸 MINI-ZERO

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
    寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
  • 可変式面取りカッター MTAC THECUT

    可変式面取りカッター MTAC

    THECUT
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能。独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易。測面取りに加え穴面取りも可能
    寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
  • シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUT

    シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF

    THECUT
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
    寸法L1(mm)100
  • シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE THECUT

    シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE

    THECUT
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷
    寸法L1(mm)100
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT

    NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

    THECUT
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
    材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク

    THECUT
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル

    THECUT
    15,980税込17,578
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

    THECUT(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 旋盤用ZERO

    THECUT(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

    THECUT
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
  • スーパー面取り丸ZERO THECUT

    スーパー面取り丸ZERO

    THECUT
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
  • シート面カッター THECUT

    シート面カッター

    THECUT
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
  • シート面カッター ヘリカル加工用 THECUT

    シート面カッター ヘリカル加工用

    THECUT
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
    切刃形状その他加工内容穴面取り
  • シート面カッター Mネジ用 THECUT

    シート面カッター Mネジ用

    THECUT
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
    切刃形状その他
  • チタンコーティング カウンターシンク THECUT

    チタンコーティング カウンターシンク

    THECUT
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
  • カウンターシンク(3枚刃)90° THECUT

    カウンターシンク(3枚刃)90°

    THECUT
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
    材質ハイス先端角(°)90切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
  • 超硬 NCポイントセットドリル THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル

    THECUT
    5,398税込5,938
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
  • 超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸 THECUT

    超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
    材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
  • 可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT

    可変式面取りカッター用カートリッジセット

    THECUT
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
面取り・バリ取り