絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 面取り・バリ取り

3,118件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN ウォーターミルズWM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlNウォーターミルズ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
WM1枚刃カウンターシンク 90° ウォーターミルズWM1枚刃カウンターシンク 90°ウォーターミルズ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切刃形状1枚刃
WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズWM 穴付カウンターシンク90°ウォーターミルズ
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
精密ミニセット ノガ精密ミニセットノガ
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番818-7073セット内容FT10001、FT11001、FT12001
HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3先端角(°)90材質HSS切刃形状3枚刃
チップチェーサー鋭角フック型5-7/8インチ ATIチップチェーサー鋭角フック型5-7/8インチATI
1,398税込1,538
1個
欠品中
トラスコ品番792-8203セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20002材質工具鋼、アルミ質量(g)84
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節 ATIマイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.001調節ATI
47,980税込52,778
1個
当日出荷
航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-2921質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.001
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートATI
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルートATI
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数2先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
凹面セラカット ノガ凹面セラカットノガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック付属品ブレードCR2500トラスコ品番798-2640切刃形状その他適合ハンドルCR2100
ミニ凸面セラカット ノガミニ凸面セラカットノガ
4,698税込5,168
1本
当日出荷
全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。
材質セラミックブレード付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
ミニスクレーパー ノガミニスクレーパーノガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードD50(交換不可)トラスコ品番818-7071
YTセラミックミニスクレーパー ノガYTセラミックミニスクレーパーノガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
付属品ブレードCR4500トラスコ品番818-7077材質セラミックブレードハンドルYT10004適合ブレードCR4500
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質ハイス(HSS)トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)457表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
SI-58スポットカッター用 SHINANO(信濃機販)SI-58スポットカッター用SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1セット(3本)
4日以内出荷
用途スポット溶接部の切削作業用トラスコ品番857-1519寸法(mm)8.0Φ×38質量(g)70
1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型) エスコ1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EK-1
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUTNCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸THECUT
9,998税込10,998
1袋(10本)
3日以内出荷
1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°THECUT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
スーパー面取り丸ZERO THECUTスーパー面取り丸ZEROTHECUT
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
C面取りカッター ノンコーティング NS(日進工具)C面取りカッター ノンコーティングNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
切刃形状その他
チャタレス面取りフライス CC FKD(フクダ精工)チャタレス面取りフライス CCFKD(フクダ精工)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃形状その他
センタードリル 未来工業センタードリル未来工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フリーホルソー(深型)専用
長さ(mm)90太さ(Φmm)6
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
カウンターシンクセット 6本組 イリックスカウンターシンクセット 6本組イリックス
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番522-8841
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
面取り・バリ取り