絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 2.5(5)
シャンク径(Φmm)
- 6.3
- 2(18)
- 3(97)
- 3.15(8)
- 4(150)
- 5(126)
- 6(232)
- 6.35(28)
- 7.7(13)
- 8(238)
- 10(260)
- 11(18)
- 12(213)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(99)
- 18(16)
- 20(61)
- 25(38)
- 32(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
ブランド
- イワタツール(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ワルター(2)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル
イワタツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
HSSロングセンター DIN332A Φ2.5X6.3
タイテックス¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-3028シャンク径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2.5