絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 面取り・バリ取り

3,118件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター 大洋ツール超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター大洋ツール
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
デバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用) ミシガンデバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用)ミシガン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
モジュラータイプ用パイロット調整ネジです。
トラスコ品番227-8843
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガンデバリングツール オートロックタイプ Jタイプミシガン
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
トラスコ品番227-8803幅(mm)19全長(mm)140加工範囲(mm)15.96~16.45適合ブレードBJ4545P
デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガンデバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジミシガン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オートロックタイプ用ブレード調整ネジです。
トラスコ品番228-0355
CSヤスリ アルゴファイルジャパンCSヤスリアルゴファイルジャパン
499税込549
1箱(10枚)
当日出荷
裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。
幅(mm)25全長(mm)75
CSホルダー アルゴファイルジャパンCSホルダーアルゴファイルジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番690-2706材質アルミ幅(mm)25全長(mm)75高さ(mm)19
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングデバリング レギュラTiAlNコートグーリング
21,980税込24,178
1本
当日出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングカウンターシンク90° レギュラTiNコートグーリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングの採用により、長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3255材質HSS刃数3、3枚全長(mm)50先端角(°)90先端径(mm)2.2表面処理TiNコートシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)9.4
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングカウンターシンク90° レギュラ 10.4mmグーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラ グーリングジャパンデバリング レギュラグーリングジャパン
62,980税込69,278
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラグーリングジャパン
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラグーリングジャパン
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° ロング用 TiAlNコートグーリングジャパン
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラTiNコートグーリングジャパン
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラ 10.4mmグーリングジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク60° レギュラグーリングジャパン
6,398税込7,038
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTecグーリングジャパン
4,998税込5,498
1本
20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTecグーリングジャパン
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷から20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
刃径Φ6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5、TINコーティングセットです。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55表面処理TiNコーティング
三枚刃面取カッター90° プラス工具三枚刃面取カッター90°プラス工具
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
C面取カッター90° プラス工具C面取カッター90°プラス工具
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
三枚刃面取カッター90° プラス工具三枚刃面取カッター90°プラス工具
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
刃径Φ6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5、ノンコートセットです。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55表面処理ノンコート
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具C面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
面取り・バリ取り