絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.3(1)
- 1.5(6)
- 2(5)
- 2.5(6)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 3.2(3)
- 3.5(2)
- 3.8(3)
- 4(5)
- 4.2(2)
- 5(4)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(12)
- 12(10)
- 16(1)
材質
- ハイス(5)
- 超硬合金(4)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(64)
- マパール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- WIDIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(6)
- 1,500-10,000円(47)
- 10,000-50,000円(37)
- 50,000-100,000円(3)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
面取り・バリ取り :「CDS」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 6X60°X18
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 5X60°X11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2.5X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 5X60°X11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 3X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル(旧JIS1形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2.5X60°X7.7
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
ジョイントツール 弱ねじれ溝B形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
コーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ジョイントツール コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。