絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.2(3)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.8(1)
- 12(3)
- 12.01(1)
- 12.02(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.15(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(2)
材質
- サーメット(1)
- ハイス(7)
- 超硬合金(9)
ブランド
- FKD(フクダ精工)(4)
- THECUT(4)
- イワタツール(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- エスコ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NS(日進工具)(1)
- ムラキ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- アサヒ工具(1)
- 大洋ツール(1)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(13)
- 10,000-50,000円(12)
- 50,000-100,000円(7)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
面取り・バリ取り :「R12」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

くるくるリーマー
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)40
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷エスコ品番EA824EK-4材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)4
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超硬ミニWR面取カッターロング
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):38●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):12●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4832アズワン品番67-2247-87
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
THECUT¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
99 インサートR/I-CENTER
ムラキ¥36,980~税込¥40,678~1箱(5個)5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ材質K20FコーティングTiAIN
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):14●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●コード番号:322-4816アズワン品番67-2249-84
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):40●刃数(枚):4●全長(mm):110●シャンク径(mm):32●R半径(mm):13●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2745アズワン品番67-2247-46