絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- コバルテック(131)
- ミヤナガ(128)
- ユニカ(114)
- マキタ(92)
- エスコ(71)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(50)
- Hakken(コンセック)(32)
- ハウスビーエム(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- サンコーテクノ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- KIドリル(6)
- REX(レッキス工業)(3)
- ミスターマイスター(3)
- 呉英製作所(3)
- SK11(3)
- ニシノ(3)
- ブランドをもっと見る
19ページ目: コアドリル
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ハイチップ湿式DC80L本体
マキタ¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm適合モデル:6300T/8406/8406C
ハイチップ湿式DC105L本体
マキタ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm適合モデル:6300T/8406/8406C
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 54L
マキタ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用付属品スポンジ適合機種6300T 8406 8406C有効長(mm)240外径(mm)54
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 80セット
マキタ¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用付属品ダイヤモンドコアビット・スポンジ・ガイドリング・粘着シート20枚付適合機種6300T 8406 8406C外径(Φmm)80シャンクストレートシャンク穴あけ深さ(mm)180
スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L
Hakken(コンセック)¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 38セット
マキタ¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷セット内容ダイヤモンドビット、ガイドリング、スポンジ、粘着シート×20枚外径(Φmm)36有効長(mm)180
単機能コアドリル E&S用 センターピン
ユニカ¥2,404税込¥2,6441本翌々日出荷ユニカ 単機能コアドリル E&S用(乾式ダイヤ)のセンターピンです。全長(mm)187サイズ190適合径(Φmm)150~220
単機能コアドリル E&S用 センタードリル
ユニカ¥1,884税込¥2,0721本翌々日出荷ユニカ 単機能コアドリル E&S用(ALC用・複合材用)のセンタードリルです。全長(mm)220サイズ220適合径(Φmm)260~310
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L
Hakken(コンセック)¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ガイド付きロングビット
KIドリル¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可!ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
ファンファンコアキット (PC)
ミヤナガ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷仕様扇扇ガルバウッドキット/ポリクリック適合ガルバウッドカッターΦ110mm・Φ160mm、Lシャンクセンタードリル