絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 65
  • 25(91)
  • 29(84)
  • 32(135)
  • 35(95)
  • 38(117)
  • 45(86)
  • 50(103)
  • 60(100)
  • 70(123)
  • 75(124)
  • 80(141)
  • 90(110)
  • 100(107)
  • 110(128)
  • 120(121)
  • 130(101)
  • 150(94)
  • 160(109)
  • 170(92)
有効長(mm)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 130(38)
  • 135(10)
  • 150(18)
  • 160(7)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 220(4)
  • 250(9)
  • 260(4)
  • 300(2)
  • 360(2)
  • 370(2)
  • 420(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 172(1)
  • 190(4)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 256(1)
  • 270(4)
  • 274(1)
  • 282(1)
  • 288(3)
  • 294(1)
  • 299(1)
  • 300(1)
  • 307(1)
  • 310(3)
  • 312(1)
  • 313(1)
  • 330(3)
ブランド
  • ユニカ(51)
  • ミヤナガ(39)
  • マキタ(12)
  • ハウスビーエム(9)
  • Hakken(コンセック)(7)
  • エスコ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • DIAMOND(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • コバルテック(4)
  • シブヤ(3)
  • ニシノ(3)
  • エココア (ECO-CORE)(3)
  • サンピース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • 湿式ダイヤモンドコアビット マキタ

    湿式ダイヤモンドコアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    穴あけ深さ(mm)260
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ダイモドリルライトビット シブヤ

    ダイモドリルライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
    用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
  • ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ

    ハンマー用コアビット600W(セット)

    ミヤナガ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70仕様穿孔可能材/ブロック適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100カッター長(mm)150適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機重量型ハンマードリル
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)

    エココア(一本物コアビット) M27

    エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター

    ミヤナガ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)

    エココア 一本物コアビットArod

    エココア (ECO-CORE)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • UR21 複合材用 ボディ ユニカ

    UR21 複合材用 ボディ

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウエットモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル