絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.7
  • 3.4(133)
  • 3.5(136)
  • 4(101)
  • 4.3(134)
  • 4.5(99)
  • 4.8(95)
  • 5(127)
  • 5.5(100)
  • 6(137)
  • 6.4(101)
  • 8(105)
  • 10(110)
  • 10.5(110)
  • 12(107)
  • 12.5(98)
  • 14.5(96)
  • 16(101)
  • 18(101)
  • 20(93)
  • 22(89)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(26)
シャンク形状
SDSマックス(5)
シャンク形状
ストレート(6)
シャンク形状
テーパー(4)
シャンク形状
六角軸(11)
全長(mm)
  • 120(4)
  • 140(2)
  • 150(6)
  • 160(15)
  • 165(3)
  • 166(4)
  • 170(3)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 260(7)
  • 280(13)
  • 300(3)
  • 305(3)
  • 330(2)
  • 350(2)
  • 505(6)
  • 540(3)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 2000(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(10)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • MT1(1)
  • その他(4)
溝長(mm)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 90(5)
  • 100(19)
  • 120(5)
  • 140(2)
  • 150(5)
  • 160(8)
  • 162(3)
  • 165(3)
  • 200(8)
  • 220(3)
  • 230(2)
  • 250(5)
  • 290(2)
  • 385(3)
  • 387(2)
  • 390(2)
  • 400(4)
  • 500(2)
材質
  • 合金工具鋼(3)
  • 超硬合金(39)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ユニカ(18)
  • ミヤナガ(15)
  • サンコーテクノ(13)
  • ハウスビーエム(7)
  • コマドリル(7)
  • TRUSCO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 関西工具製作所(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • ALPEN(2)
  • 神王工業(2)
  • H&H(1)
  • 大西工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • KIドリル(1)
  • SKC(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • SK11(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・ハウスビーエム・コマドリル・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・関西工具製作所・三京ダイヤモンド工業・ALPEN・神王工業・H&H・大西工業・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・KIドリル・SKC・ウイニングボアー・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
1,149税込1,264
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,407税込2,648
1本
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
1,530税込1,683
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
2,337税込2,571
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDS 全長260タイプ)サンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDSプラスUX(クロス) ユニカSDSプラスUX(クロス)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
QビットUX SDSシャンク ユニカQビットUX SDSシャンクユニカ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
4,598税込5,058
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材○(良好)・・・レンガ、大理石△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
SDSプラスUXツールボックスセット ユニカSDSプラスUXツールボックスセットユニカ
17,980税込19,778
1セット(10本)
当日出荷
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付全長(mm)150有効長(mm)90
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
アンカードリル (全長280タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長280タイプ)サンコーテクノ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)160全長(mm)280仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル