絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(204)
- 鋼(29)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- エスコ(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- DIA-T(27)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- RS PRO(21)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る

フィンガープロテクター
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。質量(g)101
電動ハンマー用ロット 六角シャンク
関西工具製作所¥5,398~税込¥5,938~1本6日以内出荷から7日以内出荷経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷SDSプラスシャンク用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
SDSプラスドリルビット/ロング
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1本当日出荷3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
エスコ¥960~税込¥1,056~1本翌日出荷ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ダイヤモンドボールドリル
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷六角軸インパクトドライバー用 タイル・磁器類への穴加工ができます。用途建材用磁器・陶器の穴加工用材質ダイヤモンド、鋼材アズワン品番64-6502-37
SDS PLUS Chisels
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から90日以内出荷ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
SDS PLUS Drills - Better
BAHCO(バーコ)¥509~税込¥560~1本4日以内出荷優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
コンクリートSET
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
ブルポイント
iHelp¥869税込¥9561個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル