絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(204)
- 鋼(29)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- エスコ(78)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- DIA-T(27)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- RS PRO(21)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る

コールドチゼル
ミヤナガ¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
IT(+)シャンクNo.2
ミヤナガ¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
塩ビ管用キット
ミヤナガ¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。 Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット)
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。全長(mm)85被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。用途取り換え用です。トラスコ品番387-4931幅(mm)18全長(mm)210高さ(mm)18質量(g)180
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
インパクトZ軸ビットセミロング
ハウスビーエム¥899~税込¥989~1本5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)全長L(mm)160使用電動機SDS軽量ハンマードリル有効長l(mm)100シャンク径SDSチャック
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
クッションドリル コンクリート用ロング
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、。プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)
TE-FY-BA-C ビットアダプター
ヒルティ(HILTI)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます軸の形状SDSマックス Y
チゼル TE-CP FM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDSプラス C刃先幅寸法(mm)15
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-CP SM
ヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。軸の形状SDS-plus C
コアビット TE-C-HD
ヒルティ(HILTI)¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C
オールブルポイント
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181本(1本)4日以内出荷ブルポイント/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる
オールコールドチゼル
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181本(1本)4日以内出荷チゼル/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる
イッセキニチョウ AWヨウ
サンコーテクノ¥7,698税込¥8,4681組(1組)4日以内出荷トルコンアンカーAW-BWタイプ用一石二丁(適合サイズ AW-3050BW/SAW-3050BW/AW-3050BWD)用途1本で穿孔と打込みが可能
イッセキニチョウ
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481組(1組)4日以内出荷シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)用途1本で穿孔と打込みが可能
アンカーDHシステムヨウドリル
サンコーテクノ¥5,698税込¥6,2681本(1本)4日以内出荷スラブダケアンカーDHシステム用ドリル(軽量ハンマードリル用)用途ストッパーにより所定の穿孔深さに穿孔できる
テクノ AXドリル
サンコーテクノ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用トラスコ品番817-9570適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)122刃先径(Φmm)14.5刃径(Φmm)14.5有効長(mm)70シャンク6.35六角軸
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
ヒルティ(HILTI)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル