絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,014件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLSDS  5本パック ミヤナガ

    DLSDS 5本パック

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3
  • エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120 ミヤナガ

    エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120

    ミヤナガ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-3719キット内容カッターΦ120, Φ170、Lシャンク、 センタードリル
  • PCシャンクダストストッパーPCDS ミヤナガ

    PCシャンクダストストッパーPCDS

    ミヤナガ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合S/Lシャンク共用トラスコ品番811-4829
  • ITバインドヨウキリコオシダシ ミヤナガ

    ITバインドヨウキリコオシダシ

    ミヤナガ
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-4607全長(mm)110
  • オールブルポイント 丸軸 サンコーテクノ

    オールブルポイント 丸軸

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    材質スチールシャンク形状丸軸
  • オールブルポイント SDS軸 サンコーテクノ

    オールブルポイント SDS軸

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番558-9258材質スチール全長(mm)250
  • オールドリルMTLLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTLLタイプ

    サンコーテクノ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • オールコールドチゼル 丸軸 サンコーテクノ

    オールコールドチゼル 丸軸

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    材質スチールシャンク形状丸軸
  • SDS-maxハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-maxハイス付ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)Φ18×400質量(g)740シャンク形状SDS-max
  • ハイス付コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
  • パワーブル Mokuba(小山刃物製作所)

    パワーブル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460
  • 電動スクレッパーセット Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スクレッパーセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
    用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。寸法(mm)100幅×250質量(g)750
  • コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
  • SDSゴーギングコンクリート BOSCH(ボッシュ)

    SDSゴーギングコンクリート

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートの溝堀に最適です。
    トラスコ品番732-5771幅(mm)【溝掘り】22全長(mm)250質量(g)350
  • UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ)

    UNEO 振動ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    UNEO専用ビットです。
    用途ブロック・モルタル用。材質刃先:超硬チップ
  • UNEO 木工鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)

    UNEO 木工鉄工ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    UNEO専用ビットです。
    用途木工・鉄工用。
  • ビシャン BOSCH(ボッシュ)

    ビシャン

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
    用途コンクリートはつり作業。トラスコ品番733-0308材質クロムバナジューム鋼山数5×5本体質量(g)1132サイズ(mm)60×60
  • max ゴーギングレンガ BOSCH(ボッシュ)

    max ゴーギングレンガ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
    用途コンクリート溝掘り作業。トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼幅(mm)32全長(mm)320
  • maxジョイントチップ付 BOSCH(ボッシュ)

    maxジョイントチップ付

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    モルタルタイルはがし、コンクリート面荒らしに最適です。
    用途モルタル・タイルはがし。トラスコ品番733-0375材質超硬チップ幅(mm)38全長(mm)280
  • ランマープレート BOSCH(ボッシュ)

    ランマープレート

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    地固め用です。
    用途地固め作業。トラスコ品番733-0383材質クロムバナジューム鋼寸法(mm)150×150
  • max ランマーシャンク BOSCH(ボッシュ)

    max ランマーシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    ランマー、ビシャン用シャンク用です。
    用途ランマー・ビシャン用。トラスコ品番733-0391材質クロムバナジューム鋼全長(mm)220
  • max トゥースドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    max トゥースドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    継ぎ目はがしに最適です。
    用途継ぎ目はがし。トラスコ品番733-0405材質クロムバナジューム鋼幅(mm)32全長(mm)300
  • ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用します。
    適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
  • チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チゼル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • タイルチゼルSDS用 ユニカ

    タイルチゼルSDS用

    ユニカ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    全長(mm)280サイズ10×260
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    シャンク六角軸
  • 六角軸UXクロスビット ロング ユニカ

    六角軸UXクロスビット ロング

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材
  • 六角軸UXクロスビットショート ユニカ

    六角軸UXクロスビットショート

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
  • テーパー軸ビットロング 石材用 ユニカ

    テーパー軸ビットロング 石材用

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
  • テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート全長(mm)280有効長(mm)220
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット

    ユニカ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    材質SKS材(合金工具鋼)全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
  • ブルーポイント ライト精機

    ブルーポイント

    ライト精機
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    ハンマードリル用ハツリ・破砕作業に。
    全長(mm)450対辺幅(mm)17
  • スコップ(ツバなし) 京セラインダストリアルツールズ

    スコップ(ツバなし)

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CH-462全長(mm)405六角対辺(mm)17
  • 六角シャンクコンクリートドリル5本セット トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル5本セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(5本)
    当日出荷
    被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等シャンク形状六角シャンク
  • タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) ミヤナガ

    タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
    用途被削材:タイル、瓦、大理石など。トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)110質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランマ140MAX マキタ

    ランマ140MAX

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途地固め用適合機種SDSマックスシャンク全機種外径(Φmm)140
  • ビシャン60MAX マキタ

    ビシャン60MAX

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    用途面荒らし用適合機種SDSマックスシャンク全機種寸法(mm)60×60
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途Φ25~38用※有効長170mm用適合Φ22~45mm用(有効長170mm用)
  • ミストダイヤ簡易湿式セット ミヤナガ

    ミストダイヤ簡易湿式セット

    ミヤナガ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ

    充電ドライバードリル5本入りパック

    ミヤナガ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル