絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,014件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電磁器タイルDVビット SK11

    充電磁器タイルDVビット

    SK11
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
    用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー有効長(mm)100材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
    刃先径(Φmm)7.5全長(mm)110有効長(mm)70シャンク形状六角軸対辺6.35mm適合IT/IT-Sタイプ:M6
  • 9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-9.5
  • 6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6.4
  • 6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-6
  • 12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12.5
  • 12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    12 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-12
  • 10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ

    10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AS-10
  • 5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ

    5.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA811AE-5
  • デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる
  • 歯型チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    歯型チゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    全長(mm)250トラスコ品番766-0910質量(g)270径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)20
  • 溝削りチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    溝削りチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
  • マルチカットドリル ALPEN

    マルチカットドリル

    ALPEN
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
    用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど刃径(Φmm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)18
  • ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ポイントチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど
  • ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPEN

    ケラモエクストリーム ストレートシャンク

    ALPEN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13
  • SDS-max電動ハンマー用スクレッパワイド Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用スクレッパワイド

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18先端厚さ(mm)2先端幅(mm)150
  • SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用スクレッパN型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×560全長(mm)560シャンク径(Φmm)18先端厚さ(mm)2先端幅(mm)90
  • ハンマービット(SDSplusシャンク) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット(SDSplusシャンク)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    999税込1,099
    1本
    11日以内出荷
    シャンク形状SDSplus
  • ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃数3
  • 六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6454質量(g)340
  • 六角シャンクコバルトドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6667質量(g)310
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)30
  • ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm BOSCH(ボッシュ)

    ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
    長さ(mm)280差込角(mm)17H
  • Qアダプター ユニカ

    Qアダプター

    ユニカ(1件のレビュー)
    6,620税込7,282
    1本
    当日出荷
  • 専用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    専用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
  • 充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー

    充電用シャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1丁
    4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
  • SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアー

    SDSタイプシャンクドリル付

    ウイニングボアー
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷
    セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
    用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
  • XビットSDSプラス16mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス16mm

    ウイニングボアー
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16
  • XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス14.5

    ウイニングボアー
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5
  • XビットSDSプラス12mm ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12mm

    ウイニングボアー
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12
  • XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス12.5

    ウイニングボアー
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5
  • XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアー

    XビットSDSプラス10.5

    ウイニングボアー
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
  • XビットSDSプラス ウイニングボアー

    XビットSDSプラス

    ウイニングボアー
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
  • ミストダイヤシャンクASS 給水 ミヤナガ

    ミストダイヤシャンクASS 給水

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガ

    デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    刃先径(Φmm)32全長(mm)420有効長(mm)300仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル