絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(203)
- 鋼(28)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- エスコ(75)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(30)
- DIA-T(27)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- RS PRO(19)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・DIA-T・関西工具製作所・コマドリル・RS PRO・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・ブランドをもっと見る

オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
SDS-max ブルポイント
関西工具製作所¥2,898~税込¥3,188~1本ほか7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。シャンク形状SDSマックス
カッター 75幅 六角シャンク
関西工具製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)75全長(mm)410対辺寸法(mm)30H
コールドチゼル 六角シャンク
関西工具製作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270
Mokuba(小山刃物製作所)¥879税込¥9671個3日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
B-66 SDS-plus スクレッパーS型
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷使い易い角度付用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
六角軸磁器タイル用ドリル
KIドリル¥9,698税込¥10,6681組(10本)5日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥8,598税込¥9,4581組(10本)5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
インローター
KIドリル¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
回転・振動用六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥849~税込¥934~1本5日以内出荷から7日以内出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥849~税込¥934~1本5日以内出荷から11日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)全長(mm)116使用条件回転・インパクト
SDSロングアダプター
KIドリル(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。全長(mm)880使用条件回転+振動
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)
KIドリル¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2
フィッシャージャパン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷エコツイスト施工用専用工具です。用途アンカーをねじ込む際に使用。仕様外断熱材用ファスニング施工用専用材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm
フィッシャージャパン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CS専用ビットです。用途面一施工にて使用。トラスコ品番828-5620材質スチール質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 SDS plus
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ターモーズCS専用工具です。用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5619材質スチール質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 六角
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ターモーズCS専用工具です。用途座グリ施工と面一施工にて使用。トラスコ品番828-5618材質スチール質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
エコチェンジビット用クイックアダプタ
ハウスビーエム¥1,498税込¥1,6481セット(1本)5日以内出荷エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ質量(g)35シャンク径(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0246
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)
コマドリル¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷から6日以内出荷ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から9日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥2,998~税込¥3,298~1パック(3本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥679~税込¥747~1本5日以内出荷から9日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2414適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)80シャンク形状丸刃径(mm)8
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状丸刃径(mm)6
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2412適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)67シャンク形状丸刃径(mm)5
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2411適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)65シャンク形状丸刃径(mm)4
石材用 ドリル
SK11(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4全長(mm)85刃径(Φmm)6.4有効長(mm)45軸の形状丸軸材質(刃)刃先:超硬チップ
充電磁器タイルDVビット
SK11¥939~税込¥1,033~1本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル