絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(56)
  • 3(96)
  • 6(43)
適合材
  • その他(41)
  • アルミ(19)
  • ガラス(19)
  • ステンレス(48)
  • セラミックス(19)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(42)
  • 石材(3)
  • 貴金属(24)
  • 超硬合金(29)
  • (72)
  • 銅・真鍮(11)
ブランド
  • 永興電機工業
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(1,950)
  • ミニター(1,211)
  • ヤナセ(柳瀬)(373)
  • NSK(ナカニシ)(372)
  • サンフレックス(340)
  • リューター(日本精密機械工作)(312)
  • イチグチ(268)
  • TRUSCO(205)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(89)
  • リューター(85)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • ムラコ(73)
  • 高島産業(73)
  • コーワ(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングシャンクフェルトバフ (ソフト) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
  • 超硬カッター (スパイラルカット) 永興電機工業

    超硬カッター (スパイラルカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • 超硬カッター (クロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (クロスカット)

    永興電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
  • ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型盤

    永興電機工業
    6,498税込7,148
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円盤粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 超硬カッター (ファインクロスカット) 永興電機工業

    超硬カッター (ファインクロスカット)

    永興電機工業
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称ファインクロスカット入数1
  • 軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型

    永興電機工業
    6,098税込6,708
    1パック
    3日以内出荷から7日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)

    永興電機工業
    9,298税込10,228
    1パック
    3日以内出荷
    アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ソフト) 球型

    永興電機工業
    8,798税込9,678
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型)

    永興電機工業
    9,298税込10,228
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム形状円筒型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付フェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    軸付フェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    9,698税込10,668
    1パック
    3日以内出荷
    羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 軸付砥石 (PW) 永興電機工業

    軸付砥石 (PW)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (PW) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 丸

    永興電機工業
    6,798税込7,478
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型

    永興電機工業
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型盤

    永興電機工業
    7,898税込8,688
    1パック
    3日以内出荷から8日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円盤粒度120グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型

    永興電機工業
    5,498税込6,048
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石 (A) 永興電機工業

    軸付砥石 (A)

    永興電機工業
    3,998税込4,398
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
  • ダイヤモンド軸付サンダー 永興電機工業

    ダイヤモンド軸付サンダー

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
    用途石材、セラミック、ガラス等の研削軸径(Φmm)3適合材石材、セラミック、ガラス等入数1
  • 軸付クッションサンダー (放射タイプ) 永興電機工業

    軸付クッションサンダー (放射タイプ)

    永興電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    放射タイプですスコッチブライトを放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさを生かした、ソフトな仕上がりが得られます。各種金属の研磨や錆び取り等に適しています。
    用途各種金属の研磨や錆び取り軸径(Φmm)6形状放射型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属入数1
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 超硬カッター (チタンカット) 永興電機工業

    超硬カッター (チタンカット)

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1
  • 超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業

    超硬ルーマードリル (4枚刃)

    永興電機工業
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
  • C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業

    C砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
  • C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業

    C砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数2
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型

    永興電機工業
    4,698税込5,168
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円筒ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (PW) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 砲弾

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金形状砲弾ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型盤 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型盤

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)2.34形状円盤ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (PW) 円筒型錐 永興電機工業

    軸付砥石 (PW) 円筒型錐

    永興電機工業
    6,798税込7,478
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金軸径(Φmm)3形状円錐粒度80ピンク砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000先端径(Φmm)13×16
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度120イエロー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 球 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 球

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    3,698税込4,068
    1パック
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 砲弾

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状砲弾ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 円筒型

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付砥石 (WA) 丸 永興電機工業

    軸付砥石 (WA) 丸

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状丸形粒度600ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000先端径(Φmm)3
軸付研磨