絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2.34(13)
- 3(47)
- 4(1)
- 6(20)
適合材
- その他(6)
- アルミ(5)
- ガラス(4)
- ステンレス(9)
- 樹脂(1)
- 石材(3)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(8)
- 鉄(21)
- 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 4(10)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(6)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(5)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(2)
- 22(3)
- 25(5)
- 27(1)
- 29(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- リューター
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,950)
- ミニター(1,209)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(372)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付ラビン砥石(一般用)
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)
リューター¥1,498~税込¥1,648~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥2,598~税込¥2,858~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100色緑軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤入りナイロンブラシ
リューター¥4,298税込¥4,7281袋(3本)当日出荷ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-3117軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛丈(mm)4外径(Φmm)20毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッターK6145
リューター¥9,198税込¥10,1181袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-2736軸径(Φmm)6全長(mm)70タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)25刃径(mm)12.7
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ
リューター¥6,598税込¥7,2581袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(5本)当日出荷ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,798~税込¥3,078~1袋(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(3本)当日出荷酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3
リューター¥2,598税込¥2,8581袋翌々日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付フェルトバフ外径20
リューター¥3,598税込¥3,9581袋(5本)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布)
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(5本)翌々日出荷オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型フェルトバフホイール型幅
リューター¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)翌々日出荷ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20色白高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
スポンジサンダー外径25粒度
リューター¥2,698税込¥2,9681袋(2本)翌々日出荷オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-4614軸径(Φmm)3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30外径(Φmm)25砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)
リューター¥4,998税込¥5,4981袋当日出荷から翌々日出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
精密加工用軸付砥石G1024
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)
リューター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付弾性砥石(PVA砥石)
リューター¥3,598税込¥3,9581袋(5本)当日出荷結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
精密加工用軸付砥石
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
ホイール型カーボランダムゴム砥石
リューター¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコバー
リューター¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)
リューター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
セラミックアングル砥石(金属研磨用)
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷から翌々日出荷特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
軸付フェルトバフ砲弾型幅
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16色白タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
軸付ベベル型ブラシ
リューター¥4,298税込¥4,7281袋(5本)当日出荷硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-3225軸径(Φmm)3全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)7外径(Φmm)25毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ軸径3毛材:真ちゅう線
リューター¥2,098税込¥2,3081袋(5本)当日出荷硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。トラスコ品番128-2044軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)8外径(Φmm)6毛材真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルブラシ
リューター¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。トラスコ品番128-5116軸径(Φmm)3粒度(#)500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500軸長(mm)45線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)4毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用超硬カッター
リューター¥1,298~税込¥1,428~1袋当日出荷から翌々日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッターK6144
リューター¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッター
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(1本)当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3
リューター¥4,198税込¥4,6181袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10
リューター¥3,798税込¥4,1781袋(5本)当日出荷コットンモップバフ用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応













































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)