絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2.34(6)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 6(11)
形状
形状
円筒型(1)
形状
平型(3)
形状
砲弾型(1)
外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 29(1)
  • 31(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(4)
  • 80(10)
  • 100(3)
  • 120(9)
  • 150(3)
  • 180(6)
  • 220(7)
  • 320(9)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合材
  • その他(6)
  • アルミ(5)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
  • 石材(3)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(8)
  • (21)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • リューター
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(683)
  • ミニター(362)
  • NSK(ナカニシ)(176)
  • サンフレックス(134)
  • リューター(日本精密機械工作)(123)
  • ヤナセ(柳瀬)(84)
  • 永興電機工業(71)
  • FSK(エフエスケー)(44)
  • LUKAS(32)
  • SK11(31)
  • TRUSCO(20)
  • PROXXON(プロクソン)(18)
  • H&H(17)
  • RELIEF(16)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
  • PFERD 馬印(16)
  • EARTH MAN(15)
  • ムラキ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.8(2)
2.34(6)
3(19)
4(1)
6(11)
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • 割りピン リューター

    割りピン

    リューター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
    材質スチール
  • 軸付砥石(炭素鋼、工具鋼) リューター

    軸付砥石(炭素鋼、工具鋼)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)60軸長(mm)30適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター
    2,798税込3,078
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
  • 軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター

    軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 精密加工用軸付砥石G1024 リューター

    精密加工用軸付砥石G1024

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター

    軸付弾性砥石(PVA砥石)

    リューター
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
  • 精密加工用軸付砥石 リューター

    精密加工用軸付砥石

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型シリコンゴム砥石 リューター

    ホイール型シリコンゴム砥石

    リューター
    1,698税込1,868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
  • ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューター

    ホイール型カーボランダムゴム砥石

    リューター
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
  • ジルコバー リューター

    ジルコバー

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
    用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
  • 軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
  • セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター

    セラミックアングル砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7414粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)11
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研削用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)30砥粒セラミックWA適合材金属
  • 機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 リューター

    機械研削用軸付電着ボラゾン砥石

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50刃長(mm)6適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅 酸化クロム

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2040材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)13タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)6
  • 軸付電着ボラゾン砥石 リューター

    軸付電着ボラゾン砥石

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度(#)150適合材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)21
  • 精密加工用軸付砥石G1041 リューター

    精密加工用軸付砥石G1041

    リューター
    4,898税込5,388
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。トラスコ品番128-4594軸径(Φmm)2.34粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)

    リューター
    5,498税込6,048
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ハードラビン砥石(金属研削用) リューター

    軸付ハードラビン砥石(金属研削用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
    用途金属砥石用。軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA適合材金属外径(mm)4
  • ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューター

    ホイール型砥石(カーボンランダムホイール)

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
    用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
  • 精密加工用軸付砥石G4310 リューター

    精密加工用軸付砥石G4310

    リューター
    6,998税込7,698
    1袋(5本)
    当日出荷
    砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180 リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25
  • 軸付シリコンゴム砥石 仕上げ リューター

    軸付シリコンゴム砥石 仕上げ

    リューター
    1,298税込1,428
    1袋(5本)
    当日出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
    用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
  • 精密加工用軸付砥石G1016 リューター

    精密加工用軸付砥石G1016

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。トラスコ品番126-2758軸径(Φmm)2.34粒度(#)180ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3幅(mm)13軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドペーパーディスク(裏面接着剤付) リューター

    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    当日出荷
    裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
    用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7508粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素外径(mm)21
軸付砥石