絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 1(6)
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(11)
- 4(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(9)
- 11(7)
- 12(8)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(8)
- 22(6)
- 25(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(3)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(8)
刃形状
- ストレート(2)
- スパイラル(4)
刃長(mm)
- 250(1)
- 270(7)
全長(mm)
- 310(1)
- 340(4)
- 370(3)
310・340・370
コーティング
- ノンコート(4)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(1)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・TRUSCO
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(9)
3(11)
10(9)
12(8)
13(8)
14(8)
15(8)
16(8)
18(8)
20
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

テーパーピンリーマ
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12