絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
切削工具セール
511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤バイス モノタロウボール盤バイスモノタロウ(31件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
ヤンキーバイス モノタロウヤンキーバイスモノタロウ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250販売区分業務用
ミニバイス ホーザンミニバイスホーザン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33トラスコ品番810-7606質量(g)270適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50口高(mm)12
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)ナベヤ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス SUN UPボール盤バイスSUN UP(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 口金(リード型バイス)ナベヤ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤンキーバイス エンジニアヤンキーバイスエンジニア(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤用バイス マキタ卓上ボール盤用バイスマキタ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
用途角材、丸材の固定に。適合TB131
ヤンキーバイス TRUSCOヤンキーバイスTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(23件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
マシンバイス ホーザンマシンバイスホーザン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
アルミバイス SSPOWERアルミバイスSSPOWER(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
ミニバイス PROXXON(プロクソン)ミニバイスPROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
1,730税込1,903
1台
翌日出荷
材質鋳鉄
アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)アルミクイックバイスTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ V溝口金で丸物もしっかり固定
用途加工材の固定に ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス)精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
材質FC25
ボール盤バイス クイックレバー式 モノタロウボール盤バイス クイックレバー式モノタロウ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7販売区分業務用
チェーンバイス REX(レッキス工業)チェーンバイスREX(レッキス工業)(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
精密バイス TRUSCO精密バイスTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
バイス マキタバイスマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種ML805取付幅(mm)100(最大)
横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 口金(JISバイスA型)ナベヤ
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット口金 ナベヤマグネット口金ナベヤ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスバイス SSPOWERドリルプレスバイスSSPOWER(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
アルミバイス用クイックレバー パオックアルミバイス用クイックレバーパオック(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷
アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
ロックタイト精密マシンバイス ナベヤロックタイト精密マシンバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
F型クィックグリップバイス TRUSCOF型クィックグリップバイスTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
919税込1,011
1個
6日以内出荷
吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
ヤンキーバイス はくでんヤンキーバイスはくでん
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
599税込659
1個
6日以内出荷
アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
両締めバイス 道刃物工業両締めバイス道刃物工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。MDF製の台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質(本体)鋳物深さ(mm)最大40材質(台)MDF口幅(mm)125開き幅(mm)0~300寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190総質量(kg)15
ヤンキーバイス アングル型 SSPOWERヤンキーバイス アングル型SSPOWER
6,998税込7,698
1台
欠品中
0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83口幅(mm)88最大角度範囲(°)90口深(mm)34
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARP マイクロ自在バイス20 ハープHARP マイクロ自在バイス20ハープ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)20トラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
精密バイス VERTEX(バーテックス)精密バイスVERTEX(バーテックス)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
硬度HRC54±2平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
バイス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら