絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- ナベヤ(98)
- TRUSCO(43)
- ジェラルディ(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 津田駒工業(24)
- 北川鉄工所(23)
- VERTEX(バーテックス)(21)
- エスコ(14)
- ギガ・セレクション(13)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(5)
- SSPOWER(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- 共立(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: バイス
商品豆知識

バイス/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥76,980~税込¥84,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
Vクランプ VCP-80F
ツダコマテクノサポート¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-50F
ツダコマテクノサポート¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20口幅(mm)46押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
Vクランプ VCP-80
ツダコマテクノサポート¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-50
ツダコマテクノサポート¥239,800税込¥263,7801セット4日以内出荷高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20口幅(mm)46押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
学校教材用木工バイス(台上型)
ナベヤ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。質量(kg)6口幅(mm)160口開き(mm)115口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1セット(2個)3日以内出荷ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
モールドバイス
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷から44日以内出荷金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
精密ツールメーカーズバイス
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス5連バイス
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個3日以内出荷ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイトMCジグバイス
ナベヤ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口幅(mm)160口開き(mm)350口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ
ナベヤ¥7,798税込¥8,5781組3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781セット(4個)3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース
ナベヤ¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。適合機種LT5AU全サイズセット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット
ナベヤ¥39,980~税込¥43,978~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1セット(2個)17日以内出荷から66日以内出荷寸法L(mm)25.5寸法H(mm)14寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応