絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- ナベヤ(98)
- TRUSCO(43)
- ジェラルディ(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 津田駒工業(24)
- 北川鉄工所(23)
- VERTEX(バーテックス)(21)
- エスコ(14)
- ギガ・セレクション(13)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(5)
- SSPOWER(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- 共立(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: バイス
商品豆知識

ロックタイトエアマシンバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43口幅(mm)127適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス口金セルフカット仕様
ナベヤ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷繰返し位置決め精度±0.02。質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
マイクロバイス
ナベヤ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷繰返し位置決め精度±0.02。質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
GHハンドル式ツールクランパー
日研工作所¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用仕様ベースCode No.:TCL-BD