絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バイス

392件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
  • 油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO

    油圧マシンバイス(回転台付き)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
    用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100直角度0.04mm/100mm
  • 精密二次元マシンバイス TRUSCO

    精密二次元マシンバイス

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
    セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
  • 精密ワイヤーカットバイス TRUSCO

    精密ワイヤーカットバイス

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
    用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
  • 精密マシンバイス TRUSCO

    精密マシンバイス

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
    用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
  • 簡易ロータリーテーブル TRUSCO

    簡易ロータリーテーブル

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
    用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
  • LPMV型用ハンドル TRUSCO

    LPMV型用ハンドル

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    材質/仕上鋳鉄(FCD45)
  • KHMV型用ハンドル TRUSCO

    KHMV型用ハンドル

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    材質/仕上鋳鉄(FCD45)
  • MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所

    MCエアバイス VQA125N

    北川鉄工所
    569,800税込626,780
    1台
    翌々日出荷
    自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
    ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)550質量(kg)45高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)150全高(mm)140最大締付力(kN)40口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
  • MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ 北川鉄工所

    MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
  • センター溝テーブル用パワーバイス 北川鉄工所

    センター溝テーブル用パワーバイス

    北川鉄工所
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    幅(mm)ガイドブロック:18h7質量(kg)35全幅(mm)135
  • MCパワーバイス VQX-Nシリーズ 北川鉄工所

    MCパワーバイス VQX-Nシリーズ

    北川鉄工所
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
  • 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所

    超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ

    北川鉄工所
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7
  • 超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所

    超低床スチールバイス VE-Nシリーズ

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
  • 小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所

    小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

    北川鉄工所
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
  • 油圧両締センターバイス KW型 共立

    油圧両締センターバイス KW型

    共立
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
    トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
  • エアーハイドロバイス KAH型 共立

    エアーハイドロバイス KAH型

    共立
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
    トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86
  • エアーマシンバイス KA型 共立

    エアーマシンバイス KA型

    共立
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
    トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    強力締め付けタイプの小型バイスです。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製の精密バイス
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    超小型ワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • 縦横兼用ロータリテーブル ギガ・セレクション

    縦横兼用ロータリテーブル

    ギガ・セレクション
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
  • メカ増力マシンバイス(Vis) 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス(Vis)

    津田駒工業
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
    質量(kg)22寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224寸法A(mm)本体総長さ:475寸法S(mm)口金幅:100寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75寸法J(mm)口金高さ:45最大締付力(kN)20(2t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
  • メカ増力マシンバイス(Vi) 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス(Vi)

    津田駒工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
    寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
  • [EA589XB-300用]替ゴムプレート エスコ

    [EA589XB-300用]替ゴムプレート

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    仕様EA589XB-300用交換ゴムプレート
  • バイス/スマートグリップ MSTコーポレーション

    バイス/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
  • ヨークバイス 40-A RIDGID(日本エマソン)

    ヨークバイス 40-A

    RIDGID(日本エマソン)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番495-1034
  • ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル TRUSCO

    ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
  • Vクランプ VCP-80F ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-80F

    ツダコマテクノサポート
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
  • Vクランプ VCP-50F ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-50F

    ツダコマテクノサポート
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20口幅(mm)46押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
  • Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-80

    ツダコマテクノサポート
    279,800税込307,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40口幅(mm)76押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
  • Vクランプ VCP-50 ツダコマテクノサポート

    Vクランプ VCP-50

    ツダコマテクノサポート
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷
    高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
    用途汎用治具クランパー仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20口幅(mm)46押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
  • 100mm クイックバイス エスコ

    100mm クイックバイス

    エスコ
    75,100税込82,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DD-2
  • 75mm クイックバイス エスコ

    75mm クイックバイス

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DD-1
  • 75mm ドリルプレスバイス エスコ

    75mm ドリルプレスバイス

    エスコ
    62,800税込69,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DA-3
  • 60mm ドリルプレスバイス エスコ

    60mm ドリルプレスバイス

    エスコ
    36,400税込40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DA-2
  • 35mm ドリルプレスバイス エスコ

    35mm ドリルプレスバイス

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DA-1
バイス