絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バイス

396件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

    ナベヤ
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QJR12用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR12用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR12-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR12-00
  • QJR10用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR10用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR10-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR10-00
  • QJR08用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR08用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR08-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR08-00
  • QJR07用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所

    QJR07用ミリセレーションベースジョー

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    QJR07-00のオプション(標準ベースジョー)です。
    適合QJR07-00
  • BRクイックジョーチェンジ用Tナット 北川鉄工所

    BRクイックジョーチェンジ用Tナット

    北川鉄工所
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
  • BRクイックジョーチェンジ用Tナット 北川鉄工所

    BRクイックジョーチェンジ用Tナット

    北川鉄工所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
  • MFSC アングルグリッパー Fairlane

    MFSC アングルグリッパー

    Fairlane
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-9694材質超硬 HRC72
  • メカ増力マシンバイス 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス

    津田駒工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス用クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス用クランプセット

    ミスターマイスター
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    マシンバイスをミーリングテーブルに固定するときに必要なクランプです。
    セット内容六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)

    ミスターマイスター
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1セット(1組)
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
  • コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCO

    コンパクトバイスTKB用 ハンドル

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
  • ユニバーサル超精密バイス エスコ

    ユニバーサル超精密バイス

    エスコ
    50,600税込55,660
    1個
    翌日出荷
    回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1セット
    翌日出荷
    先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
  • ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCO

    ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付ステンレスバイス TRUSCO

    回転台付ステンレスバイス

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
    付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
  • スペアチップ BAHCO(バーコ)

    スペアチップ

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2928用スペアチップです。
  • イジェクタースプリング BAHCO(バーコ)

    イジェクタースプリング

    BAHCO(バーコ)
    259税込285
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5655
  • アダプター BAHCO(バーコ)

    アダプター

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-7232
  • アダプター BAHCO(バーコ)

    アダプター

    BAHCO(バーコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5712
  • 精密バイスⅠ型 理研計測器

    精密バイスⅠ型

    理研計測器
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。
    全高(mm)62口幅(mm)62口開き(mm)77口深(mm)29
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット

    ブロッカース・ホイヤー社
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途非常にデリケートなワークのホールドに。
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws ゴムフラット ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws ゴムフラット

    ブロッカース・ホイヤー社
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途薄肉チューブ、木材、プラスチック部品のホールドに。
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット

    ブロッカース・ホイヤー社
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途温かいワークのホールドに。
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル

    ブロッカース・ホイヤー社
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途固いホールドを必要とする作業に。材質アルミニウム
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付

    ブロッカース・ホイヤー社
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途デリケートなワークのホールドに。材質ポリウレタン
  • SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密複角度サインバイス

    ギガ・セレクション
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • 精密極小バイス NEOTEC(榮製機)

    精密極小バイス

    NEOTEC(榮製機)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
    材質ダイス鋼(SKD11)幅(mm)18(口金)質量(kg)0.07最大開き(mm)10(口金)硬度HRC63°(焼入)精度平行度/直角度:0.0015mm以内深さ(mm)8(口金)
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
  • 油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO

    油圧マシンバイス(回転台付き)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
    用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100直角度0.04mm/100mm
バイス