絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- ナベヤ(106)
- TRUSCO(43)
- ジェラルディ(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 北川鉄工所(24)
- VERTEX(バーテックス)(21)
- エスコ(14)
- ギガ・セレクション(13)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(8)
- 津田駒工業(7)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- SSPOWER(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- 共立(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: バイス
商品豆知識

ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
ドリルプレスバイス
SSPOWER¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷丸物も確実に固定するV溝付口金です。底面機械加工仕上です。用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に材質鋳鉄本体質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×52×155口幅(mm)56口深(mm)21最大口開(mm)52
マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット
ミスターマイスター¥55,980税込¥61,5781セット4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
マルチバイス
エスコ¥8,710税込¥9,5811台翌日出荷360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム
ブロッカース・ホイヤー社¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途さまざまな形状のワークのホールドに。材質アルミニウム
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
学校教材用木工バイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から92日以内出荷本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプマスターバイス
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ユニレバーアクションバイス
ナベヤ¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から32日以内出荷新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
ロックタイトパワーバイス
ナベヤ¥429,800~税込¥472,780~1個46日以内出荷ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口幅(mm)151口開き(mm)143口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト精密マシンバイス
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
精密サインバイス
NEOTEC(榮製機)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
HARP マイクロ自在バイス20
ハープ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20開き幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
HARP マイクロ角バイス25
ハープ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20開き幅(mm)23口深(mm)12
精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
精密バイス(クイックシフト機能)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス (浮上がり防止機能)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
二次元バイス
パオック(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
LittleMilling-9用クイックバイス100mm
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用アングルバイス
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
精密ステンレスバイス
日本オートマチックマシン(JAM)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から4日以内出荷材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
精密バイス(浮上がり防止機能)
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25