絞り込み
全長(mm)
- 1065(1)
- 1210(1)
- 1215(1)
- 1620(1)
- 30000(2)
幅(mm)
- 3
- 4(6)
- 5(17)
- 6(23)
- 6.35(6)
- 8(18)
- 10(18)
- 12.5(4)
- 12.7(11)
- 13(70)
- 16(13)
- 19(6)
- 25(7)
- 27(35)
- 34(25)
- 41(37)
- 54(10)
- 67(8)
- 76(4)
- 102(3)
- 幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.635(2)
- 0.64(2)
- 0.9(1)
ブランド
- フナソー(3)
- ニコテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。

コンタマシン用バンドソーブレード
フナソー(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレード
フナソー(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。材質合金工具鋼厚さ(mm)0.635全長(m)30
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。