曜日別特売

レシプロソー アール バイメタル

レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業レシプロソー アール バイメタル - 神東工業

円弧形状のブレードを採用し、刃先が材料にしっかり食い込むことで、力強い切れ味を実現。切断スピードが向上し、効率の良い切断作業が可能です。
最高級のバイメタル「マトリックスⅡ」材を使用。優れた切削性能と高い耐久性を発揮するとともに、曲げやねじれにも強く、折れにくいため、安全性の高い切断作業が可能です。
ブレード厚は0.9mmで、さまざまな用途・材料の切断に対応します。
全長165・205・250・300mm、山数10山~24山まで幅広くラインナップ。10山は木工・解体作業に適し、釘が入った木材の切断にも対応します。
厳しい品質管理と最新の製造技術により、高速かつシャープな切れ味を実現しています。

厚さ(mm)
0.9
全30種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
山数
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
入数(枚)
刃長(mm)
山数
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04711852RBR-101袋(5枚)250523014ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
04711861RBR-131袋(5枚)300528010解体用(木材・ALC)
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
04711870RBR-91袋(5枚)250523010解体用(木材・ALC)
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
04711879RBR-131袋(2枚)300228010解体用(木材・ALC)
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
04711888RBR-71袋(5枚)205518518ステンレス用(鉄工・PC用)
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
04711897RBR-21袋(2枚)165214514ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
04711906RBR-121袋(5枚)250523024ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
04711922RBR-101袋(2枚)250223014ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
04711931RBR-41袋(2枚)165214524ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
04711940RBR-31袋(2枚)165214518ステンレス用(鉄工・PC用)
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
04711949RBR-61袋(2枚)205218514ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
04711958RBR-61袋(5枚)205518514ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
04711967RBR-111袋(2枚)250223018ステンレス用(鉄工・PC用)
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
04711976RBR-21袋(5枚)165514514ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
04711992RBR-151袋(5枚)300528018ステンレス用(鉄工・PC用)
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
04712001RBR-151袋(2枚)300228018ステンレス用(鉄工・PC用)
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
04712010RBR-91袋(2枚)250223010解体用(木材・ALC)
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
04712019RBR-141袋(5枚)300528014ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥5,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
04712028RBR-31袋(5枚)165514518ステンレス用(鉄工・PC用)
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
04712037RBR-11袋(2枚)165214510解体用(木材・ALC)
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
04712046RBR-81袋(5枚)205518524ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
04712062RBR-51袋(2枚)205218510解体用(木材・ALC)
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
04712071RBR-141袋(2枚)300228014ステンレス用(鉄工(厚物)・PC用)
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
04712080RBR-51袋(5枚)205518510解体用(木材・ALC)
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
04712089RBR-11袋(5枚)165514510解体用(木材・ALC)
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
04712098RBR-41袋(5枚)165514524ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
04712107RBR-81袋(2枚)205218524ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
04712116RBR-111袋(5枚)250523018ステンレス用(鉄工・PC用)
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
翌日出荷
04712132RBR-121袋(2枚)250223024ステンレス用(鉄工(薄物)・PC用)
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
04712141RBR-71袋(2枚)205218518ステンレス用(鉄工・PC用)
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする