SHINTO
レシプロソー用替刃アールソー
R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
全長(mm)
300
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
有効長(mm)
280
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04705387
RBR-14
2
14山/インチ(ピッチ1.8mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
04705421
RBR-15
2
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
04705491
RBR-15
5
18山/インチ(ピッチ1.4mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
04705606
RBR-14
5
14山/インチ(ピッチ1.8mm)
木材・合板:175以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください