曜日別特売

レシプロソー用替刃アールソー

レシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTOレシプロソー用替刃アールソー - SHINTO

R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。
材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。

用途
厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
仕様
R刃
材質
バイメタルマトリックスⅡ
タイプ
ステンレス用(鉄工・PC用)
刃厚(mm)
0.9
シャンク形状
マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
全長(mm)
有効長(mm)
山数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
入数(枚)
山数
有効長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705326RBR-6205514山/インチ(ピッチ1.8mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下(厚物用)●アルミ:口径115以下(厚物用)●ステンレス:口径115以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
04705369RBR-8205524山/インチ(ピッチ1.1mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下(薄物用)●アルミ:口径115以下(薄物用)●ステンレス:口径115以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
04705396RBR-10250214山/インチ(ピッチ1.8mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
04705430RBR-11250218山/インチ(ピッチ1.4mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
04705448RBR-8205224山/インチ(ピッチ1.1mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下(薄物用)●アルミ:口径115以下(薄物用)●ステンレス:口径115以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
04705466RBR-7205518山/インチ(ピッチ1.4mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下●アルミ:口径115以下●ステンレス:口径115以下●その他:塩ビパイプ等
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
04705482RBR-12250224山/インチ(ピッチ1.1mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(薄物用)●アルミ:口径145以下(薄物用)●ステンレス:口径145以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
04705527RBR-10250514山/インチ(ピッチ1.8mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(厚物用)●アルミ:口径145以下(厚物用)●ステンレス:口径145以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04705536RBR-6205214山/インチ(ピッチ1.8mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下(厚物用)●アルミ:口径115以下(厚物用)●ステンレス:口径115以下(厚物用)●その他:塩ビパイプ等
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
04705570RBR-7205218山/インチ(ピッチ1.4mm)185木材・合板:115以下●軟鋼材:口径115以下●アルミ:口径115以下●ステンレス:口径115以下●その他:塩ビパイプ等
¥1,800
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
04705588RBR-11250518山/インチ(ピッチ1.4mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下●アルミ:口径145以下●ステンレス:口径145以下●その他:塩ビパイプ等
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
04705597RBR-12250524山/インチ(ピッチ1.1mm)230木材・合板:145以下●軟鋼材:口径145以下(薄物用)●アルミ:口径145以下(薄物用)●ステンレス:口径145以下(薄物用)●その他:金属サイディング
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする