曜日別特売

レシプロソー用ナイフ刃150mm

レシプロソー用ナイフ刃150mm - TAKAGI(高儀)レシプロソー用ナイフ刃150mm - TAKAGI(高儀)
用途
ダンボール・発泡スチロール・カーペットの切断に
材質
SK-85
全長(mm)
150
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
130
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04705649-
オープン
¥698
¥768(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする