絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(5)
  • 1.22(4)
  • 1.23(4)
  • 1.24(4)
  • 1.3(4)
  • 1.505(5)
  • 1.51(4)
  • 1.515(5)
  • 1.52(5)
  • 1.525(5)
  • 1.53(5)
  • 1.535(5)
  • 1.54(5)
  • 1.545(5)
  • 1.555(4)
  • 1.56(4)
  • 1.565(4)
  • 1.57(4)
  • 1.58(4)
  • 1.59(4)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(12)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(12)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 22(8)
  • 25(7)
全長(mm)
  • 45
  • 40(23)
  • 60(33)
  • 65(25)
  • 75(24)
  • 80(40)
  • 90(33)
  • 95(24)
  • 100(48)
  • 105(29)
  • 110(25)
  • 115(32)
  • 120(30)
  • 125(39)
  • 130(41)
  • 140(35)
  • 150(35)
  • 160(32)
  • 165(33)
  • 170(28)
  • 200(23)
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TRUSCO・三洋工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.2(5)
1.505(5)
1.515(5)
1.52(5)
1.525(5)
1.53(5)
1.535(5)
1.54(5)
1.545(5)
1.59(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から51日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から52日以内出荷
材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から73日以内出荷
材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4刃径公差(mm)J5 0~+0.005
ハンドリーマ