絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 32
  • 3(37)
  • 4(35)
  • 5(51)
  • 6(52)
  • 6.5(33)
  • 7(45)
  • 7.5(32)
  • 8(51)
  • 9(44)
  • 10(53)
  • 10.5(32)
  • 11(43)
  • 11.5(33)
  • 12(46)
  • 13(38)
  • 14(41)
  • 15(28)
  • 16(41)
  • 18(39)
  • 20(39)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(14)
刃形状
  • ストレート(11)
  • スパイラル(7)
刃長(mm)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 130(1)
  • 140(4)
  • 150(2)
  • 160(7)
  • 195(1)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 335(1)
  • 400(4)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • サーメット(2)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(5)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 78(2)
  • 200(4)
  • 270(3)
  • 280(3)
  • 300(10)
  • 310(1)
  • 399(2)
  • 400(1)
  • 449(2)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 549(2)
  • 550(1)
  • 580(1)
  • 600(1)
22・78・200・270・280・300・310・399・400・449・450・500・549・550・580・600
コーティング
  • ノンコート(5)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(7)
  • グーリング(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • 大洋ツール(2)
  • 新開工具(2)
  • アサヒ工具(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
岡崎精工・グーリング・EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・大洋ツール・新開工具・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(51)
6(52)
7(45)
8(51)
9(44)
10(53)
11(43)
12(46)
14(41)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    109,800税込120,780
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    109,800税込120,780
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    87,980税込96,778
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
  • ロングマシンリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)

    付刃油穴付リーマ

    ニチアロイ(日本超硬)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
  • ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマMT柄

    新開工具
    92,980税込102,278
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • ストップホールリーマMT柄 新開工具

    ストップホールリーマMT柄

    新開工具
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ (G2) アサヒ工具

    マシンリーマ (G2)

    アサヒ工具
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    93,880税込103,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-MR

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ HS T柄 MR3 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR3

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 MR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR3

    EIKO(栄工舎)
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシンリーマ