絞り込み
外径(Φmm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
穴径(Φmm)
  • 15.875(2)
  • 15.88(1)
  • 25.4(2)
  • 31.75(1)
刃数
  • 32
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 36(15)
  • 40(10)
  • 42(4)
  • 44(8)
  • 46(4)
  • 48(14)
  • 56(23)
  • 60(11)
  • 68(14)
  • 70(4)
  • 72(5)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 88(5)
  • 90(6)
  • 100(4)
ブランド
  • 三洋工具(2)
  • 大洋ツール(1)
  • MRT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
45(2)
50(1)
75(1)
80(1)
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
7,398税込8,138
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
メタルソー MS 大洋ツールメタルソー MS大洋ツール
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー 三洋工具強力型ソリッドメタルソー三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
ソリッドメタルソー 三洋工具ソリッドメタルソー三洋工具
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー