絞り込み
外径(Φmm)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(1)
刃厚(mm)
  • 0.5(5)
  • 0.6(5)
  • 0.7(5)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(5)
  • 1.5(7)
  • 1.6(5)
  • 1.7(4)
  • 2(6)
  • 3.1(5)
  • 3.2(5)
  • 3.3(5)
  • 3.4(5)
  • 3.5(5)
  • 4.5(7)
穴径(Φmm)
  • 25.4(16)
  • 31.75(9)
刃数
  • 56
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 36(15)
  • 40(10)
  • 42(4)
  • 44(8)
  • 46(4)
  • 48(14)
  • 60(11)
  • 68(14)
  • 70(4)
  • 72(5)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 88(5)
  • 90(6)
  • 100(4)
ブランド
  • 岡崎精工(18)
  • 三洋工具(2)
  • MRT(2)
  • 大洋ツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
70(2)
75(2)
100(6)
125(3)
150(3)
175(1)
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から61日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー MS 大洋ツールメタルソー MS大洋ツール
55,980税込61,578
1枚
翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工超硬ソリッドメタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から61日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)125穴径(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工超硬ソリッドメタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4
強力型ソリッドメタルソー 三洋工具強力型ソリッドメタルソー三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
ソリッドメタルソー 三洋工具ソリッドメタルソー三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)岡崎精工
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷から91日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)150穴径(Φmm)31.75材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)岡崎精工
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)岡崎精工
9,498税込10,448
1枚
3日以内出荷から48日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)岡崎精工
26,980税込29,678
1枚
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS MRT荒刃側刃メタルソー RFS-SMSMRT
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)31.75
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)31.75
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
6,898税込7,588
1枚
5日以内出荷
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)31.75

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー