JIS型超硬バイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
SEC-広幅バイト インサート住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,278
1セット(10個)
3日以内出荷
全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-XD型バイト インサート住友電工ハードメタル¥23,980税込¥26,378
1セット(10個)
3日以内出荷
イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング
用途SEC-XD型バイト用チップ寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円IC(mm)9.525
SEC-ミニバイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698