絞り込み
チャック寸法(inch)
- 10
- 4(4)
- 5(5)
- 6(27)
- 7(8)
- 8(25)
- 9(8)
- 11(1)
- 12(24)
- 14(2)
- 15(8)
- 16(2)
- 18(2)
ピッチ(mm)
- 1.5(14)
- 3.0(5)
ブランド
- IZS(20)
- TRUSCO(4)
- アーム[作業工具](3)
- THECUT(2)
- 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
爪とは旋盤につけるチャックの成型用に使われるものです。スクロール用のものや油圧または空圧用に使えるものといった種類や、サイズによってバリエーションがあります。基本的には3個1組で爪が使われるので、売っているものも3個セットで購入可能です。一般家庭で使われるものではなく、ほとんどが業務用で使われていますが、旋盤を使って穴あけや切削作業を行う際には使われることが多く、また消耗品でもあるのでこまめなチェックが必要になります。
「チャック寸法(inch)」から絞り込む
4(4)
5(5)
6(27)
7(8)
8(25)
9(8)
10
12(24)
15(8)
18(2)

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥7,598税込¥8,3581セット(3個)当日出荷から翌日出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
小径生爪
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381組(3個)当日出荷修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。ピッチ(mm)1.5![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260917-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥11,980税込¥13,1781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥69,980税込¥76,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
北川用 円形生爪(スクロールチャック用)
THECUT¥46,980税込¥51,6781セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
松本用生爪 小径用
IZS¥12,980税込¥14,2781セット(3個)3日以内出荷材質S45C寸法L(mm)10寸法A(mm)118寸法F(mm)32寸法D(mm)16寸法E(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)48寸法M(mm)30寸法G(mm)65寸法P(Rc)1.5チャックサイズ10
スクロールチャック用生爪
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
豊和H07用高爪(油圧・空圧用)
IZS¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)10寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法G(mm)45
日鋼用生爪(油圧・空圧用)
IZS¥9,998税込¥10,9981セット(3個)4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50














![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580058-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260917-02.jpg)















![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)








![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02516338-260917-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02517896-260917-02.jpg)