絞り込み
チャック寸法(inch)
- 12
- 4(4)
- 5(5)
- 6(27)
- 7(8)
- 8(26)
- 9(8)
- 10(30)
- 11(1)
- 14(2)
- 15(8)
- 16(2)
- 18(2)
ピッチ(mm)
- 1.5(12)
- 3.0(5)
ブランド
- IZS(16)
- THECUT(2)
- TRUSCO(2)
- アーム[作業工具](3)
- 北川鉄工所(1)
爪とは旋盤につけるチャックの成型用に使われるものです。スクロール用のものや油圧または空圧用に使えるものといった種類や、サイズによってバリエーションがあります。基本的には3個1組で爪が使われるので、売っているものも3個セットで購入可能です。一般家庭で使われるものではなく、ほとんどが業務用で使われていますが、旋盤を使って穴あけや切削作業を行う際には使われることが多く、また消耗品でもあるのでこまめなチェックが必要になります。
「チャック寸法(inch)」から絞り込む
4(4)
5(5)
6(27)
7(8)
8(26)
9(8)
10(30)
12
15(8)
18(2)

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥11,980税込¥13,1781セット(3個)当日出荷から翌日出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥38,980税込¥42,8781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥99,980税込¥109,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川用 円形生爪(スクロールチャック用)
THECUT¥65,980税込¥72,5781セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
日鋼用生爪(油圧・空圧用)
IZS¥9,998税込¥10,9981セット(3個)4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50













![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580058-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406668-241129-02.jpg)













![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)








![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02516338-260917-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02517896-260917-02.jpg)