絞り込み
チャック寸法(inch)
- 6
- 4(4)
- 5(5)
- 7(8)
- 8(25)
- 9(8)
- 10(30)
- 11(1)
- 12(24)
- 14(2)
- 15(8)
- 16(2)
- 18(2)
ピッチ(mm)
- 1.5(13)
- 3.0(5)
ブランド
- IZS(15)
- アーム[作業工具](6)
- TRUSCO(3)
- THECUT(2)
- 北川鉄工所(1)
爪とは旋盤につけるチャックの成型用に使われるものです。スクロール用のものや油圧または空圧用に使えるものといった種類や、サイズによってバリエーションがあります。基本的には3個1組で爪が使われるので、売っているものも3個セットで購入可能です。一般家庭で使われるものではなく、ほとんどが業務用で使われていますが、旋盤を使って穴あけや切削作業を行う際には使われることが多く、また消耗品でもあるのでこまめなチェックが必要になります。
「チャック寸法(inch)」から絞り込む
4(4)
5(5)
6
7(8)
8(25)
9(8)
10(30)
12(24)
15(8)
18(2)

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398税込¥5,9381セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)![ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629705-250410-02.jpg)
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥13,980~税込¥15,378~1セット(3個)当日出荷から翌々日出荷1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
小径生爪
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481組(3個)当日出荷修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。ピッチ(mm)1.5
豊和H07用高爪(油圧・空圧用)
IZS¥8,498税込¥9,3481セット(3個)4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法A(mm)70.5寸法F(mm)20寸法D(mm)12寸法E(mm)5寸法B(mm)30寸法G(mm)36![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-04.jpg)
北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット
アーム[作業工具]¥7,998税込¥8,7981セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。生爪切粉ガードと併用する事で溝の隙間ゼロを実現します。切粉対策をサポートする生爪です。生爪切粉ガード用に設計されたTナットです。T溝の隙間ゼロを実現しました。用途旋盤チャック用。オートローダーなどの自動化旋盤で内径削りなどの加工で、T溝へ切粉の侵入を軽減に。![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,798税込¥5,2781セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。長さ(mm)70.5幅(mm)30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5チャックサイズ6インチ適合チャック外径(inch)6![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥39,980税込¥43,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
北川用 円形生爪(スクロールチャック用)
THECUT¥32,980税込¥36,2781セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08










![ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629705-250410-02.jpg)






![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580058-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580846-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-04.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260917-02.jpg)










![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)








![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02516338-260917-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02517896-260917-02.jpg)