絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.97(10)
- 2.98(10)
- 2.99(10)
- 3(10)
- 3.2(11)
- 3.3(11)
- 3.4(11)
- 3.5(12)
- 3.6(11)
- 3.7(11)
- 3.8(11)
- 3.9(11)
- 3.97(10)
- 3.98(10)
- 3.99(10)
- 4(10)
- 4.01(10)
- 4.02(10)
- 4.03(13)
- 4.04(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(14)
- スパイラル(30)
全長(mm)
- 50(14)
- 60(21)
- 65(4)
- 70(11)
- 75(8)
- 80(9)
- 95(1)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 205(1)
シャンク
- ストレートシャンク(33)
- テーパシャンク(1)
刃長(mm)
- 20
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(45)
- 18(32)
- 22(40)
- 25(98)
- 27(16)
- 29(19)
- 30(100)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(7)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(46)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(4)
- TiCNコーティング(10)
- その他(6)
- ノンコート(13)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(19)
- 岡崎精工(11)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
- 日研工作所(5)
- 協和精工(3)
- 第一ツール(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- WIDIN(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・協和精工・第一ツール・ヤマト(切削工具)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・大見工業・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(11)
3.3(11)
3.4(11)
3.5(12)
3.6(11)
3.7(11)
3.8(11)
3.9(11)
4.03(13)
4.04(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク(MT No.)MT1
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980~税込¥73,678~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマーCシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷刃長l1(mm)20全長L(mm)65被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク